イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ721 ストレートピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536181
品番
BJ721-20021
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
20(h6)
寸法B(Φmm)
14
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
37
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法H(mm)
8
質量(g)
65