イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ721 ストレートピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536206
品番
BJ721-25021
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
25(h6)
寸法B(Φmm)
18
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
42
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法H(mm)
8
質量(g)
115