BJ793 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)- 寸法H(mm)8 材質(本体)SK95 注文コード38536267 品番BJ793-10001
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は寸法L・寸法H・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。

寸法C(mm)12(-0.01/-0.05) 寸法D(mm)12 寸法E(mm)8 寸法F(mm)3 寸法G(mm)M4×0.7 寸法H(mm)8 寸法J(mm)2.5 寸法L(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法Lf(mm)- 寸法P(mm)- 寸法R(mm)R3 寸法d1(mm)- 材質(本体)SK95 質量(g)8 ねじ径MM3×0.5 寸法B(Φmm)8(n6) 寸法A(Φmm)12(g6) 表面処理(本体)研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする