BJ722 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536294 品番 BJ722-08001
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)25 寸法C(mm)11 寸法D(mm)2.2 寸法E(mm)3 寸法F(mm)M3×0.5 寸法G(mm)6 質量(g)7 寸法A(Φmm)8(h6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする