BJ722 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536312 品番 BJ722-12001
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法B(mm)34 寸法C(mm)14 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4 寸法F(mm)M5×0.8 寸法G(mm)10 質量(g)25 寸法A(Φmm)12(h6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする