イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ722 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536346
品番
BJ722-18001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M5×0.8
寸法G(mm)
10
質量(g)
85
寸法A(Φmm)
18(h6)