BJ722 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536364 品番 BJ722-22001
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法B(mm)49 寸法C(mm)19 寸法D(mm)7 寸法E(mm)5 寸法F(mm)M5×0.8 寸法G(mm)10 質量(g)140 寸法A(Φmm)22(h6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする