イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ723 ダイヤピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536382
品番
BJ723-08021
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
5(p6)
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
2.2
寸法G(mm)
3
寸法H(mm)
M3×0.5
寸法J(mm)
4.5
質量(g)
4
寸法A(Φmm)
8(h6)