BJ723 ダイヤピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536416 品番 BJ723-14021
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法B(mm)10(p6) 寸法C(mm)28 寸法D(mm)13 寸法E(mm)15 寸法F(mm)4 寸法G(mm)4 寸法H(mm)M5×0.8 寸法J(mm)8 質量(g)23 寸法A(Φmm)14(h6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする