※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
旭製作所の 実験研究用配管材ストップコック
高真空グリースレスマルチバルブ 芯棒PTFE 2498シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536524
品番
2498-1L
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切り替えバルブとしてご使用いただけます。
材質
芯棒:PTFE
L1
45
L2
90
L3
120
アズワン品番
62-2094-22
J1
15/25
J2
15/25
J3
15/25
注意
※L寸法は目安寸法です。