※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
旭製作所の 実験研究用配管材ストップコック
高真空グリースレスマルチバルブ 芯棒PTFE 2498シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536549
品番
2498-3L
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
切り替えバルブとしてご使用いただけます。
材質
芯棒:PTFE
L1
45
L2
90
L3
120
アズワン品番
62-2094-24
J1
19/38
J2
19/38
J3
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。