曜日別特売
BJ820-06020 BJ820 差込ピン イマオコーポレーション 38536671

BJ820 差込ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード38536671品番BJ820-06020
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
質量(g)
23
寸法D(Φmm)
12
寸法A(Φmm)
6(h7)
寸法E(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする