BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38536881 品番 BLP05020-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,948
販売価格(税別)
3,589

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

寸法B(mm)5.5 寸法C(mm)6 寸法D(mm)32.5 寸法G(mm)20(+0.6/0) 質量(g)27 寸法F(Φmm)38 寸法A(Φmm)5(-0.04/-0.08) 寸法E(Φmm)16 最小ニ面せん断力(KN)15 推奨穴内径(Φmm)5(H11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする