イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38536967
品番
BLP08020-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
32.5
寸法G(mm)
20(+0.6/0)
質量(g)
34
寸法F(Φmm)
38
寸法A(Φmm)
8(-0.04/-0.08)
寸法E(Φmm)
16
最小ニ面せん断力(KN)
38
推奨穴内径(Φmm)
8(H11)