BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38537021 品番 BLP10030-SUS
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

寸法B(mm)12 寸法C(mm)9 寸法D(mm)40 寸法G(mm)30(+0.6/0) 質量(g)82 寸法F(Φmm)47 寸法A(Φmm)10(-0.04/-0.08) 寸法E(Φmm)23 最小ニ面せん断力(KN)60 推奨穴内径(Φmm)10(H11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする