BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38537055 品番 BLP12030-SUS
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,936
販売価格(税別)
6,305

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)10 寸法D(mm)40 寸法G(mm)30(+0.6/0) 質量(g)90 寸法F(Φmm)47 寸法A(Φmm)12(-0.04/-0.08) 寸法E(Φmm)23 最小ニ面せん断力(KN)86 推奨穴内径(Φmm)12(H11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする