イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38537073
品番
BLP12050-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,936
販売価格(税別)
¥
6,305
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
40
寸法G(mm)
50(+0.6/0)
質量(g)
110
寸法F(Φmm)
47
寸法A(Φmm)
12(-0.04/-0.08)
寸法E(Φmm)
23
最小ニ面せん断力(KN)
86
推奨穴内径(Φmm)
12(H11)