イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
46
注文コード
38537834
品番
BJ773-05015-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
質量(g)
31
寸法H(mm)
46
寸法A(mm)
5(-0.02/-0.10)
寸法F(mm)
21
寸法D(Φmm)
6.5
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
5.5(±0.3)
寸法C(mm)
6(±1)
材質(ボール)
SUS440C
寸法J(mm)
15(+0.50)
寸法G(mm)
11
ハンドル色
ブラック
材質(ハンドル)
アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)
SUS630
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)
アルマイト表面処理
最小ニ面せん断力(KN)
24
推奨穴内径(Φmm)
5(-0.02/-0.10)