BJ773-SUS ボールロックT型ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)46 注文コード38537852 品番BJ773-05025-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)33 寸法H(mm)46 寸法A(mm)5(-0.02/-0.10) 寸法F(mm)21 寸法D(Φmm)6.5 寸法E(mm)32 寸法B(mm)5.5(±0.3) 寸法C(mm)6(±1) 材質(ボール)SUS440C 寸法J(mm)25(+0.50) 寸法G(mm)11 ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理 最小ニ面せん断力(KN)24 推奨穴内径(Φmm)5(-0.02/-0.10)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする