質量(g)58
寸法H(mm)46
寸法A(mm)8(-0.02/-0.10)
寸法F(mm)21
寸法D(Φmm)6.5
寸法E(mm)32
寸法B(mm)9.4(±0.3)
寸法C(mm)8(±1)
材質(ボール)SUS440C
寸法J(mm)70(+0.50)
寸法G(mm)11
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
最小ニ面せん断力(KN)65
推奨穴内径(Φmm)8(-0.02/-0.10)