質量(g)76
寸法H(mm)51
寸法A(mm)10(-0.02/-0.10)
寸法F(mm)24
寸法D(Φmm)7.7
寸法E(mm)36
寸法B(mm)11.9(±0.3)
寸法C(mm)9(±1)
材質(ボール)SUS440C
寸法J(mm)60(+0.50)
寸法G(mm)14.1
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
最小ニ面せん断力(KN)100
推奨穴内径(Φmm)10(-0.02/-0.10)