BJ773-SUS ボールロックT型ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)51 注文コード38538105 品番BJ773-10090-SUS
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)94 寸法H(mm)51 寸法A(mm)10(-0.02/-0.10) 寸法F(mm)24 寸法D(Φmm)7.7 寸法E(mm)36 寸法B(mm)11.9(±0.3) 寸法C(mm)9(±1) 材質(ボール)SUS440C 寸法J(mm)90(+0.50) 寸法G(mm)14.1 ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理 最小ニ面せん断力(KN)100 推奨穴内径(Φmm)10(-0.02/-0.10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする