質量(g)80
寸法H(mm)51
寸法A(mm)12(-0.02/-0.10)
寸法F(mm)24
寸法D(Φmm)11.1
寸法E(mm)37
寸法B(mm)14.5(±0.3)
寸法C(mm)10(±1)
材質(ボール)SUS440C
寸法J(mm)30(+0.50)
寸法G(mm)14.4
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
最小ニ面せん断力(KN)144
推奨穴内径(Φmm)12(-0.02/-0.10)