BJ773-SUS ボールロックT型ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)74 注文コード38538227 品番BJ773-16070-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)205 寸法H(mm)74 寸法A(mm)16(-0.02/-0.10) 寸法F(mm)26 寸法D(Φmm)14.5 寸法E(mm)43 寸法B(mm)19(±0.3) 寸法C(mm)14(±1) 材質(ボール)SUS440C 寸法J(mm)70(+0.50) 寸法G(mm)21.8 ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理 最小ニ面せん断力(KN)257 推奨穴内径(Φmm)16(-0.02/-0.10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする