イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ902 スロットブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24(+0.013/0)
注文コード
38539155
品番
BJ902-08001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スロット範囲が2mm〜3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
寸法A(mm)
24(+0.013/0)
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
8(+0.028/+0.003)
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
3
質量(g)
25