イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
NBLP-SUS ボールロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539654
品番
NBLP06040-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(Φmm)
6(-0.04-0.08)
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
17.7
寸法G(mm)
40(+0.6/0)
質量(g)
17
寸法F(Φmm)
25
寸法E(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ニ面せん断力(KN)
22
推奨穴内径(Φmm)
6(H11)