イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
NBLP-SUS ボールロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539733
品番
NBLP10030-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,481
販売価格(税別)
¥
4,074
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(Φmm)
10(-0.04-0.08)
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
24
寸法G(mm)
30(+0.6/0)
質量(g)
38
寸法F(Φmm)
33
寸法E(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ニ面せん断力(KN)
60
推奨穴内径(Φmm)
10(H11)