イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
NBLP-SUS ボールロックピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38539785
品番
NBLP12050-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,548
販売価格(税別)
¥
5,044
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法A(Φmm)
12(-0.04-0.08)
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
24
寸法G(mm)
50(+0.6/0)
質量(g)
67
寸法F(Φmm)
33
寸法E(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ニ面せん断力(KN)
86
推奨穴内径(Φmm)
12(H11)