SEPS・SEPR スプリング突き出しピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)5 材質(本体)SUS304 タイプフラット 注文コード38539846 品番SEPS10-10-SUS
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,954
販売価格(税別)
1,776
この商品は寸法H・材質・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。

寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法D(mm)11 寸法E(mm)23 寸法F(mm)4 寸法G(mm)8 寸法H(mm)5 材質(本体)SUS304 質量(g)20 タイプフラット 寸法A(mm)M10×1.5 寸法J(Φmm)10 寸法K(Φmm)S10 ばね力(N)2.5〜10.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする