イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ731 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
33
材質(本体)
SCM435
注文コード
38540074
品番
BJ731-16033
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
33
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2
寸法E(mm)
10
材質(本体)
SCM435
質量(g)
130
寸法B(Φmm)
28
許容荷重(N)
(静荷重)26700、(繰返し荷重)17800
RoHS指令(10物質対応)
対応