イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ731 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
材質(本体)
SUS304
注文コード
38540117
品番
BJ731-12025-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
M12×1.75
寸法E(mm)
8
材質(本体)
SUS304
質量(g)
60
寸法B(Φmm)
22
許容荷重(N)
(静荷重)15900、(繰返し荷重)10600
RoHS指令(10物質対応)
対応