イマオコーポレーション
BJ732 スラストボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
19
10
13
17
19
24
30
36
寸法A(mm)
80
30
40
50
36
46
56
48
58
68
70
80
55
75
85
90
105
78
98
118
材質
SCM435
SCM435
SUS440C
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540232
品番
BJ732-12070
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
70
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
M12×1.75
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
65
寸法R(mm)
R30
RoHS指令(10物質対応)
対応