イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ732 スラストボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540381
品番
BJ732-08050-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
22
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
M8×1.25
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
47
寸法R(mm)
R17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応