イマオコーポレーション
BJ732 スラストボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
17
10
13
17
19
24
30
36
寸法A(mm)
48
30
40
50
36
46
56
48
58
68
70
80
55
75
85
90
105
78
98
118
材質
SUS440C
SCM435
SUS440C
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540397
品番
BJ732-10040-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
33
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
M10×1.5
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
37
寸法R(mm)
R20
RoHS指令(10物質対応)
対応