BJ734 クランプレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38540485 品番 BJ734-10011
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)34 寸法B(mm)22 寸法D(mm)8 寸法E(mm)19 寸法F(mm)M10×1.5 寸法G(mm)20 質量(g)39 寸法C(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする