イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ734 クランプレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540564
品番
BJ734-16002
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
58
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
M16×2
寸法G(mm)
55
質量(g)
170
寸法C(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応