イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ734 クランプレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540582
品番
BJ734-20001
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,561
販売価格(税別)
¥
2,328
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
75
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
M20×2.5
寸法G(mm)
65
質量(g)
310
寸法C(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応