イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ735 トグルパッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540607
品番
BJ735-06013-F
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
14.3
寸法E(mm)
M6×1
寸法F(mm)
5.5
質量(g)
9
タイプ
フラット
許容荷重(N)
5000