イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ735 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540616
品番
BJ735-08014-S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
7
質量(g)
13
タイプ
セレーション
許容荷重(N)
10000