イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ735 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540652
品番
BJ735-12020-S
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
9.5
質量(g)
28
タイプ
セレーション
許容荷重(N)
24000