BJ735 トグルパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38540686 品番 BJ735-16022-F
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)25 寸法B(mm)24 寸法C(mm)22 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)M16×2 寸法F(mm)11 質量(g)43 タイプフラット 許容荷重(N)38000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする