イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ735 トグルパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540704
品番
BJ735-20025-F
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
31.5
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法F(mm)
13.5
質量(g)
73
タイプ
フラット
許容荷重(N)
57000