イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540713
品番
BJ736-06015A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
M6×1
許容トルクT(N・m)
2.5
質量(g)
4
寸法B(Φmm)
4.8
クランプ力(kN)
2.1