BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38540862 品番 BJ736-12075A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)75 寸法C(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)M12×1.75 許容トルクT(N・m)20 質量(g)65 寸法B(Φmm)9.9 クランプ力(kN)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする