イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-B スイベルスクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541106
品番
BJ736-16075B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
50
クランプ力(kN)
15.6
寸法B(Φmm)
24
寸法A(mm)
76
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
6
質量(g)
125