イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ736-C スイベルスクリュー(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541176
品番
BJ736-08020C
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
許容トルクT(N・m)
6.5
クランプ力(kN)
4.1
寸法B(Φmm)
8
寸法A(mm)
21
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
M8×1.25
質量(g)
9