旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 実験研究用素材
旭製作所の 実験研究用ネオジム磁石
マグネット AS-NEシリーズ 3474シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541275
品番
3474-01
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)など
仕様
マグネット側電源:DC100V×0.3A
形状
縦型
型式
AS-NE-V
質量(g)
900
アズワン品番
62-2107-08