イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541587
品番
BJ737-08025A
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
6.4
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
M8×1.25
質量(g)
60
寸法A(mm)
25
寸法B(Φmm)
29