イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541614
品番
BJ737-10050A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7.6
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
M10×1.5
質量(g)
100
寸法A(mm)
50
寸法B(Φmm)
32