イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
BJ737-A ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541675
品番
BJ737-16050A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
12.7
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
155
寸法A(mm)
50
寸法B(Φmm)
32